高田商事
高田商事の ウエス
高田商事の 布ウエス
高田商事の 新品布ウエス
桜新メリヤスクリーンウエス縫い合せ1kg
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1kg)
注文コード
18768085
品番
#135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
綿100%の白メリヤスウエスで、スッテチが無い縫い合せタイプ。
ソフトな風合いで吸水性も優れています。
サイズは約40×40cmで塗料・水・油などの拭取りに最適です。
色
白
種別
新品
材質
綿100%
区分
新品
寸法(cm)
約40×40
処理方法
パック包装・漂白洗浄
生地の種類
メリヤス