8RD208-A03 カレンダー搭載 小型高精度デジタル温湿度計 リズム 18768086 8RD208-A03 カレンダー搭載 小型高精度デジタル温湿度計 リズム 18768086 8RD208-A03 カレンダー搭載 小型高精度デジタル温湿度計 リズム 18768086 8RD208-A03 カレンダー搭載 小型高精度デジタル温湿度計 リズム 18768086 8RD208-A03 カレンダー搭載 小型高精度デジタル温湿度計 リズム 18768086 8RD208-A03 カレンダー搭載 小型高精度デジタル温湿度計 リズム 18768086

カレンダー搭載 小型高精度デジタル温湿度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18768086 品番8RD208-A03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

カレンダー機能付き小型の高精度温湿度計です。置き掛け兼用でマグネットもついているので汎用性の高い商品です。熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示でお知らせします。

機能高精度温度表示(-9.9〜50℃)・高精度湿度表示(20〜95%)・時計機能・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・12/24切り替え(午前・午後)・環境目安表示(「食中毒」「カビ・ダニ」「熱中症」「インフルエンザ」表示タイプ)・掛け置き兼用(掛け穴・マグネット・内蔵スタンド付) 材質プラスチック枠 白(ホワイト) 質量(g)40 種類掛け・置き温湿度計 測定精度温度:±1、湿度:±3 表示方式デジタル 寸法(Φ×mm)65×13 表示範囲温度:‐9.9〜50、湿度:20〜95、カレンダー:2099年まで対応 使用電池ボタン型電池CR2032 湿度計 カレンダー付き 日付表示 温度計
注意
※「注意事項」のお知らせは公的機関が発表する警報・注意報とは異なります
※あくまでも快適な環境づくりの参考としてご利用下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする