桜 新メリヤスクリーンウエス1枚品1kg

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード18768103 品番#165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

綿100%のカラーメリヤスウエスで、縫い目が無い1枚タイプ。
ソフトな風合いで吸水性も優れています。
サイズは約40×45cmで塗料・水・油などの拭取りに最適です。

アソート 種別新品 材質綿100% 区分新品 寸法(cm)約40×45 処理方法パック包装 生地の種類メリヤス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18768103
2016-12-05
用途:
機械メンテナンス

縫い合わせではないが、形が不揃い。また、Tシャツの端切れらしく色が濃すぎてウエスの汚れ具合が確認しずらい

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。画像の追加掲載等を検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする