純綿カウス軍手純綿一番800g

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード18768112 品番No.780
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

カウスタイプの綿100%・5本編み・800gの純綿軍手で、手首が長く保護も出来、油作業などの汚れにも最適です。 カウスタイプは特に工場での旋盤・穴あけ・等の作業には、軍手のはめ口にゴムが無いので、脱ぎやすく巻き込まれにくく安心です。
洗濯して再使用も出来ますが、液温40℃以下にて洗濯し、乾燥機のご使用はおやめ下さい。

ゲージ数7 サイズフリー 質量(g/ダース)800 種別中国製 材質綿100% サラシ 質量(g)約65 入数(双)12 全長(cm)約25 糸本数(本)5本編み 中指長(cm)約7.5 手のひらまわり(cm)約19.0 手の平幅(cm)約9.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18768112
2017-08-04
用途:
金属機械加工
株式会社江戸鉄工所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

縫製もしっかりしていて、使用感もとてもよかったです。
単価がもう少し安かったらベスト

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする