※掌

EK1000 国産軍手エクサーキング1kg 高田商事 18768146 EK1000 国産軍手エクサーキング1kg 高田商事 18768146 EK1000 国産軍手エクサーキング1kg 高田商事 18768146 EK1000 国産軍手エクサーキング1kg 高田商事 18768146

国産軍手エクサーキング1kg

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード18768146 品番EK1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

カウスタイプの綿100%・12本編み・1kgの国産純綿厚地軍手で、手首が長く保護も出来、油作業などの汚れにも最適です。
カウスタイプは特に工場での旋盤・穴あけ・等の作業には、軍手のはめ口にゴムが無いので、脱ぎやすく巻き込まれにくく安心です。
洗濯して再使用も出来ますが、液温40℃以下にて洗濯し、乾燥機のご使用はおやめ下さい。

ゲージ数7 サイズフリー 質量(g/ダース)1000 材質綿100% カウス仕上げ サラシ 質量(g)1000 入数(双)12 全長(cm)約24 糸本数(本)12本編み 中指長(cm)約7.5 手のひらまわり(cm)約21.0 生産国日本 手の平幅(cm)約10.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18768146
2025-02-09
用途:
工場で
製造業

最近の軍手かな思ってます。値段高いけどずっとコレ使ってます

対象商品:
18768146
2023-08-22
用途:
草刈り
その他業種

装着感もよく、分厚いので怪我もしません。綿手ではこれが一番です。

対象商品:
18768146
2023-01-11
用途:
七輪をするときに
医療・福祉・介護関連業

七輪をするときに使っています。
脱ぎやすいです。
厚みも、ちょうどいいです。
購入して、よかったです。

対象商品:
18768146
2022-12-17
用途:
自動車板金
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょいとお高いですが・・
使い出すと安いのにはもう変えられません。
分厚いですがユルユルしてなく手にフィットします。
丈夫なので長持ちしますし、指の怪我も無くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
18768146
2022-07-30
用途:
切削作業

これを定期購入しています。
少し高いですが分厚くてとても良いです。

2020-04-19
用途:
鉄工の作業に使用
その他業種

義兄の工場に使用する軍手のプレゼントに選びました。良い製品ですね。今迄の物とは一味違います。

対象商品:
18768146
2019-11-28
用途:
機械作業時
株式会社江戸鉄工所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

他の製品より強くて丈夫です。
毎回、この品物で在庫もしてます。

対象商品:
18768146
2019-01-22
用途:
溶接
建設業・工事業

すぐに脱げるので回転工具を使うときも安心です。熱にも強く、革手の脱着もスムーズです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする