DJ-PX11A 特定小電力トランシーバー 超小型・防水型 DJ-PX11 アルインコ 18768158 DJ-PX11A 特定小電力トランシーバー 超小型・防水型 DJ-PX11 アルインコ 18768158 DJ-PX11A 特定小電力トランシーバー 超小型・防水型 DJ-PX11 アルインコ 18768158

特定小電力トランシーバー 超小型・防水型 DJ-PX11

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18768158 品番 DJ-PX11A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ラペルトークシリーズ初のIP66、67防塵・耐噴流・防浸、USB充電対応、強化された筐体設計などヘビーデューティなプロ仕様。
ボディカラーは「A班はブルー、B班はレッド…」のようなグループ分けにも役立つ、スタイリッシュな4色。
設定は実績がある詳しい音声ガイドによる手動のほか、Bluetooth内蔵の充電スタンドに乗せたラペルトークの設定ができるスマホアプリ、本体とPCをUSBケーブルでつなぐPCソフト、チャンネル自動設定ACSH、セットモード設定までまとめてコピーするエアクローンを採用、多数でも簡単に導入可能。
通話に割り込める2波同時受信、2者間同時通話、直線的な通話距離が大きく伸びる無線連結中継子機対応など多彩な通話モードを採用。
幅32.8×高80.4×奥行23.3mm(突起物除く),クリップを含んでも質量は約51.3g
イヤホンの1軸4極プラグは抜き差しが容易なストレートタイプとプラグが抜けにくく汚れが入りにくいねじ込みタイプ、イヤホンは耳掛け型とカナル型、合わせて2種4タイプから選択可能。
ラペルトーク初、イヤホンマイクでも使用可能。
電池は内蔵リチウムポリマー専用、放電状態からでも約4時間で満充電、交互・交互中継(通話)で約20時間、連結中継で約12時間、2波同時受信交互で約14時間、2者間同時でも約4時間と実用的な運用時間。
1台ならUSBアダプターとType-Cケーブルを底面のポートにつないで、2台の時はスタンドとACアダプターのツイン充電器セットEDC-345Aで一度に充電。10口充電スタンドEDC-346と大型ACアダプターEDC-162を使えば一度に最大10台までのラペルトーク3をコンセント1つで同時に充電可能。
背面の360度回転式ベルトクリップは出荷時に装着済。
50のグループトーク番号、コンパンダー、受信音ミュート、テールノイズキャンセラー、秘話など定番機能から交互中継・連結中継の設定リモコンまで、交互通話機のフラッグシップモデルに負けない多彩な機能を実装。

付属品回転式ベルトクリップ EBC-74(出荷時装着済)、保証書、説明書 ブラック×ブルー 質量(g)約51.3(内蔵電池、クリップ含む) 使用温度範囲(℃)-10〜+50 / 充電時 0〜+45 定格電圧DC3.7V(内蔵Li-Po 620mAh) チャンネル数交互20ch 中継27ch 合計47ch 保護等級IP66/67相当 耐塵・耐噴流・防浸(防塵防水) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.8×80.4×23.3 消費電流(mA)【送信時】(High)65 / (Low)55【受信定格出力時】72【バッテリセーブ時】22 通信方式単信、半複信、複信 周波数範囲421/422/440MHz帯 特定小電力無線 送信出力10mW・1mW アンテナ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 電波型式F3E (FM)・F1D(FSK)
関連資料:製品カタログ(1.2MB)
注意
※ご使用に際して必ずイヤホンまたはイヤホンマイクと充電器などが必要ですが、用途に合ったものを選んでお求め頂けるように全て別売としております。
※必ず下記のアクセサリーリストに記載の物を合わせてご購入ください。
※イヤホンジャックは1軸4極Φ3.5で、アルインコ専用品です。他社の製品の動作保証はしておりません。他社製品使用に起因する故障は製品保証の対象外となります。
※ラペルトークとは、「ジャケットの襟」のラペルと「話す」のトークを合わせたアルインコ超小型インカム”ナノシーバー”シリーズ、DJ-PXシリーズの愛称です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする