Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 自転車用ライト
Panasonic(パナソニック)の テールライト・リア用ライト
LEDライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18768316
品番
NSKR605
参考基準価格(税別)
¥1,455
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
夜間、背後からの被視認性を確保。クルームリアシート、チャイルドシート(後用)レインカバーに取り付け可。連続点滅:約100時間
色
クリアレッド/ブラック
質量(g)
約22(電池含)
寸法(幅W×高さH)(mm)
約40×26
光源
赤色高輝度LED×2個
使用電源
CR2032×2個