Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 光学測定器
Kenko(ケンコートキナー)の 単眼鏡/双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)の 双眼鏡
セレス 10倍双眼鏡
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18768339
品番
C02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
重さわずか140gの超軽量コンパクト設計なので、持ち運びに大変便利。コンサートやスポーツ観戦など、あらゆるシーンで幅広くご使用いただけます。
倍率
10倍
質量(g)
140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113X40X80
最短合焦距離
6m
対物レンズ有効径(mm)
21
1000m先の視野(m)
114
実視界(°)
6.5