セレス 21倍ズーム双眼鏡

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18768348 品番C03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

7倍で対象を捉え、ズームレバーを切り替えると21倍へズームアップ。見たいものに合わせて倍率が変えられるので、スポーツ観戦・旅行などに大変便利です。迫力ある映像がお楽しみいただけます。

倍率7〜21倍ズーム 質量(g)265 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108X48X92 最短合焦距離3.5m 対物レンズ有効径(mm)21 1000m先の視野(m)75〜40 実視界(°)4.3〜2.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18768348
2021-09-07
用途:
鳥観察

細かいところまでよく見えます 欲を言えばもう少し軽いと使いやすいです

2018-10-12
用途:
スポーツ観戦 アウトドア
建設業・工事業

重すぎることもなく、
ズーム機能も完璧でした。
専用の入れ物も助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
18768348
2020-10-28
用途:
野球観戦
松元ENG 様 (サービス業)

倍率をの変更に伴い、変更倍率での焦点が合わせにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする