セレス 30倍ズーム双眼鏡

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18768357 品番C04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

10倍で対象を捉え、ズームレバーを切り替えると30倍へズームアップ。見るものに合わせて倍率が変えられるので、スポーツ観戦・旅行などに大変便利。迫力ある映像がお楽しみいただけます。

倍率10〜30倍ズーム 質量(g)265 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108X48X92 最短合焦距離2.5m 対物レンズ有効径(mm)21 1000m先の視野(m)56〜28 実視界(°)3.2〜1.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18768357
2020-03-11
用途:
観光
サービス業

もう少し小型化と軽量化を図って欲しい。そして明るい視野にすること。

対象商品:
18768357
2020-04-13
用途:
車中より表示板や交通標識等を確認するために使用します。
不動産業

微妙なピント合わせが視力に合わせて一操作で出来れば良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする