感熱ロール紙

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) 注文コード18768375 品番P-58-30
3月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
幅(mm)58 種別感熱紙 長さ(m)約30 仕様コア有 内径(Φ)9 外径(Φ)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18768375
2023-06-30
用途:
レシート発行時
運輸・通信業

1巻ずつ黒い袋で包まれているため、保存しやすいです。
リピートさせていただいています。

対象商品:
18768375
2023-03-31
用途:
計量秤の記録
製造業

純正品と比べても損傷なく使用してますし、半分程度の価格で購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする