スリムレベル 200mm マグネット付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18768487 品番76340
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

携帯に便利でサッと使えるスリム形状の水平器です。
幅40mm厚さ14mmのスリムボディでポケットや腰袋にすっぽり収まります。使いたい時にスッと取り出せるサイズです。
測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。
暗いところでも水平気泡管の下にある蓄光シートが光ることで読み取れます。
視認性抜群。ラインが見やすいブルーアイを採用しました。

呼び寸法(mm)200 精度±2.5mm/m=±0.1432°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)68 本体寸法(mm)200×40×14 材質(気泡管)アクリル樹脂 材質(液体)石油系液

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18768487
2018-05-07
用途:
単管の立て掛け
卸売・小売業

単管立て掛けの垂直・水平の調整・確認に使用し、マグネットが付いているので、手を離しても 問題なく使用出来る。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする