28ミリ充電式ハンマドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18768506 品番HR282DPG2
参考基準価格(税別)¥133,200 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

トップクラスの穴あけスピード
ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。
ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量
圧倒的低振動 快適な使い心地を実現
ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」
無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)

バッテリー容量(Ah)6.0 穴あけ能力(mm) コンクリート28 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) 鉄工13 長さ(mm)373 幅(mm)134 高さ(mm)232 シャンク形状SDSプラスシャンク 適合バッテリーBL1860B 付属品サイドグリップ、ストッパポール 仕様ハツリ可能3モード セット内容本体、プラスチックケース、BL1860B×、DC18RD 質量(kg)4.3(バッテリー装着時) 電圧(V)直流36 打撃数(min-1[回/分])0〜5000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)373×134×232 機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、AFT振回され低減、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライト バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)18 作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約225本、Φ18mm深さ60mm:約90本 蓄電池形名BL1860B 充電器形名DC18RD 充電時間(分)約55 回転数(min-1[回/分])0〜980 穴あけ能力(mm)コアビット54 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65 振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル) 商品タイプ本体+バッテリ 1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:10.5mm 約225本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:523

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする