バッテリー電圧(V)10.8/14.4/18
付属品ACアダプタ
質量(kg)2.7(バッテリ除く)
色黒
電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz
最大出力(W)(実用)10.8V:3、14.4V:6、18V:10
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×206×286(ハンドルを起こした時)、211×206×199(ハンドルを倒した時)
送信出力Class2
入力端子AUX INΦ3.5mm
スピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω
端子(USB電源)出力電圧:直流5.0V、出力電流:直流2.1A、形状:USB Aタイプ
適合バッテリースライド式リチウムイオン(Lightバッテリは使用できません)
USBポートUSB規格:USB3.0/2.0、ファイルシステム:FAT32/16/12、オーディオ形式:MP3、WMA、AAC、最大電流:500mA
BluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBC
プロファイルA2DP(SCMS-T対応、AVRCP
通信距離(m)最大10