Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ヘルメット・ヘルメットホルダー
Panasonic(パナソニック)の 子供用ヘルメット
幼児用自転車ヘルメット XS SG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18768569
品番
NAY011
参考基準価格(税別)
¥4,727
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
丈夫なハードシェルタイプ。サイズ調整可能なアジャスターバンド付。オリジナルステッカー付。
材質
ABS、EPS
色
マットネイビー
質量(g)
366
適合頭囲(cm)
46〜52
適合年齢(歳)
1〜6くらい