※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬グレートホルソー HCG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18768618 品番HCG-20
参考基準価格(税別)¥7,740 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鉄板に最適な超硬ホールソー。刃部に特殊コーティングを施したことにより、チッピング磨耗への対策を強化。メーカー従来比、約2倍の長寿命を実現しました。また、薄刃による切削巾1.6mm軽量化を実現。軽快な切れ味と、省エネ加工を可能にしました。

有効長(mm)26.5 シャンク径(Φmm)10 全長(mm)89 用途ステンレス・鉄板 寸法(mm)20-38 ピッチ(mm)不等3/4 ドリル径(Φmm)6 板圧(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする