充電式草刈機

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18768716 品番MUR100DSH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。
ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能
ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能
車にもスッキリ収納コンパクト
防滴・防じん「アプト」

バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約22 刈込み幅(mm)Φ230 回転数(min-1[回/分])10000 付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、肩掛けバンド、保護メガネ、六角棒スパナ、樹脂刃ベースセット品、替え刃5枚、アクセサリバッグ 質量(kg)1.8(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)835〜1202×267×210〜315 刈込み方式樹脂製1枚刃 バッテリースライド式リチウムイオン 運転時間(分)1充電あたり/約21(目安)
注意
※本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18768716
2023-07-17
用途:
畑の傍の耕作放棄地の除草

耕作放棄地を借りて、春に家庭菜園を始めた。隣接地にまだ放棄地が残っており、草ボウボウにしない事が借りる条件であった。当初鎌で刈っていたが、作業が大変なので、草刈り機を購入する事を検討。インターネットで調べると1万円程度でも入手できることが分かったが、故障や部品の補充等、メーカー品でないと、後々困ると思い、モロタロウで取り扱っていたマキタの草刈り機を購入した。しかし実際使用してみると、何回も過負荷で停止し、運転時間も10分程度でバッテリーアウトとなった。マキタのカタログには、連続運転時間は約21分とあったが、半分しかなかった。畑は自宅から離れており、再充電するにも手間で、結局、補充のバッテリーを購入する事にした。初めての草刈り機で知識もなかったが、もう少し能力についての説明があって欲しかった。ホームセンターで調べてみると、もっと良いものがある事が分かり、がっかりした。非常に不満だが仕方がない。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする