充電式草刈機 本体のみ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18768734 品番MUR100DZ
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。
ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能
ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能
車にもスッキリ収納コンパクト
防滴・防じん「アプト」

バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約22 刈込み幅(mm)Φ230 回転数(min-1[回/分])10000 付属品肩掛けバンド、保護メガネ、六角棒スパナ、樹脂刃ベースセット品、替え刃5枚、アクセサリバッグ 質量(kg)1.8(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)835〜1202×267×210〜315 刈込み方式樹脂製1枚刃 バッテリースライド式リチウムイオン 運転時間(分)1充電あたり/約21(目安)
注意
※本体のみ。バッテリ・充電器別売。
※本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
庭の草刈り
信総和株式会社 様 (建設業・工事業)

フルバッテリーで20分程度稼働します。庭程度の草刈りには十分力を発揮してくれるので助かります。

対象商品:
18768743
2024-08-29
用途:
庭の芝刈

マキタ10.8Vシリーズを愛用しているので、他社製同等品の故障を機に本品へ買い換えました。庭の芝刈りに使っていますが、パワーに問題ありません。さすがにマキタで細かいところまで良くできていますし、軽量で取り回しも楽です。ちょっとボディの緑色が安っぽいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする