充電式全ネジカッタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18768768 品番SC121DRG
参考基準価格(税別)¥259,100 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ステンレス全ネジW1/2(4分)も油圧式で余裕の切断!
強力・高速切断:ブラシレスモータ搭載。ステンレスW1/2も約3秒で切断。
定置切断:バランススタンドで本機を水平に保持し、全ネジを平行切断可能。
バリ取り不要:ネジ溝に合わせて切断するのでバリが出ず、ナットがスッと入る。
マックパックタイプ4付:連結できる、システムケース。
リターンバルブ(ネジを緩めると刃が初期位置に戻ります。)
LEDライト付

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55 付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RC、システムケース、W3/8切断用刃、バランススタンド、六角棒スパナ(4・6)、油圧オイル(35mL入) 仕様油圧式 質量(kg)6.0(バッテリ含む) 切断能力全ネジ/軟鋼(SS400)・ステンレス(SUS304):W1/2・W3/8・W5/16・M12・M10・M8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×323×260(ハンドル付) バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)【1充電あたりの切断回数(軟鋼全ネジ切断時)】W1/2(4分):約440本、W3/8(3分):約560本、W5/16(2分5厘):約650本、M12:約500本、M10:約560本、M8:約650本 切断速度約3秒
注意
※W1/2切断用刃は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする