曜日別特売

EBバッテリー

(6件のレビュー)
取扱い終了地域運賃
内容量1個バッテリー容量(Ah)30(20時間率)25(5時間率)端子形状L型注文コード18768907品番EB25LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

EB TYPEの製品は主に清掃業務、高所作業車、レジャー等で活躍するマシンに対応するべく、高度な技術により、高サイクル、長寿命を実現しました。自動床洗浄機、バフィングマシーン、高所作業車、更にゴルフカートなど、国内外製を問わずほとんどのマシンに対応します。どなたでも簡単にメンテナンスが行える設計にしています。

用途フロアマシン(スイーパー)・電動クリーナー・高所作業車・ゴルフカート・電気車(フォークリフト)・溶接機等長さ(mm)195幅(mm)127寸法(mm)195(L)127(W)200(H)227(TH)質量(kg)10端子形状L型総高さ(mm)227バッテリー容量(Ah)30(20時間率)25(5時間率)箱高(mm)200
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※個人宅配送不可商品になります。※個人宅配送不可商品です。また車上渡しになりますのでご承知おきください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18768943
2023-10-25
用途: 場内用清掃車
三方照明株式会社製造業

思ってたより商品が良いと思います。持ち運びや取付時にバンド持ち手等があれば親切だと思います。

対象商品 : 18769022
2023-10-05
用途: 高所のメンテナンスなど
製造業

迅速な配送でありがたいです。
重量物なので、配送が心配でしたが、段ボール梱包になっていて安心です。

対象商品 : 18768995
2017-04-11
用途: バッテリ荷走車ように

他社品より安価で購入出来たので、良かったです。まだ使用は初めてですが、問題が無ければリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 18769013
2017-01-20
用途: 高所作業車用に購入しました。
有限会社小和田製作所製造業

本体メーカーものと同等に全然問題なく使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 18769022
2018-03-14
用途: 高所作業車

9月に購入、翌年2月には使用できなくなった。半年しか持ちませんでした。

4が参考にしています
対象商品 : 18769022
2017-02-20
用途: 設備メンテナンス

値段が他社のメーカーより安かったので購入しました
値段の変動がなければ今後購入していきたいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする