六角軸タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M8
内容量1個注文コード18768935品番A-64185
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途ネジ切りやネジ山の修正にねじ径M8ピッチ(mm)1.25材質SKS2仕様貫通穴用適合(推奨下穴)6.8シャンク径(Φmm)6.35適合材鉄工、アルミ、真鍮
関連資料:(3.29MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする