曜日別特売
A-64216 ステンレス対応 六角軸ポイントタップ マキタ 18769014

ステンレス対応 六角軸ポイントタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M5
内容量1個注文コード18769014品番A-64216
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
用途ネジ切りやネジ山の修正にねじ径M5ピッチ(mm)0.8材質HSS+チタンコート仕様(推奨下穴)4.2タイプ貫通穴用シャンク径(Φmm)6.35適合材ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮
関連資料:(3.29MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする