マキタ
ステンレス対応 六角軸ポイントタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M10
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18769039
品番
A-64238
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
用途
ネジ切りやネジ山の修正に
ねじ径
M8
ピッチ(mm)
1.25
材質
HSS+チタンコート
仕様
(推奨下穴)6.8
タイプ
貫通穴用
シャンク径(Φmm)
6.35
適合材
ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮
関連資料:
(3.29MB)