マキタ
六角軸タッピングドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ねじ径
M3
M3
M4
M5
M6
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18769118
品番
A-64319
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
先端がテクスビスのようなドリル形状。下穴からネジ切りまで1本で完結。
用途
下穴あけ+ネジ切りに
材質
HSS
シャンク径(Φmm)
6.35
仕様
(加工物厚さ)3mm以下
タイプ
貫通穴用
ピッチ(mm)
0.5
ねじ径
M3
ドリル径(Φmm)
0.5
適合材
鉄工、アルミ、真鍮
関連資料:
(3.29MB)