Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 子供のせ(自転車用チャイルドシート)
Panasonic(パナソニック)の フロント用子供のせ
クルームフロントシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18769321
品番
NCD489S
参考基準価格(税別)
¥36,182
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ヘッドレストスライド式
材質
樹脂製
色
チャコールグレー
適合範囲
年齢1歳(12ヶ月)以上、4歳(48ヶ月)未満
適応身長(cm)
身長70以上100以下(個人差があります)
適応体重(kg)
体重8以上15以下
主要車種
ギュット・クルームF・DX、ギュット・クルームF・EX、ギュット・クルームR・DX