NCD490S クルームフロントシート Panasonic(パナソニック) 18769330 NCD490S クルームフロントシート Panasonic(パナソニック) 18769330

クルームフロントシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18769330 品番 NCD490S
参考基準価格(税別)¥36,182 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ヘッドレストスライド式

材質樹脂製 ライトグレー 適合範囲年齢1歳(12ヶ月)以上、4歳(48ヶ月)未満 適応身長(cm)身長70以上100以下(個人差があります) 適応体重(kg)体重8以上15以下 主要車種ギュット・クルームF・DX、ギュット・クルームF・EX、ギュット・クルームR・DX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする