曜日別特売

クランボードP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送9日以内出荷とは
内容量1組(10枚)
厚さ(mm)25
内容量1組(10枚)注文コード18769336品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ボード両面にポリエチレンコート・クラフト面材がついた汎用タイプの断熱材です。
戸建住宅の床・壁・天井や鉄骨建物の屋根、土間打ち込み用の断熱材として使用されています。
そのほかに冷蔵庫や保冷ボックスなどの産業資材分野でも使用されています。

用途釘止め、土間打ち込み、床暖房下の断熱熱抵抗値(m2K/W)1.0厚さ(mm)25構造ポリエチレンコート・クラフト面材/硬質ポリウレタンフォーム/ポリエチレンコート・クラフト面材質量(kg/m2)0.83幅×長さ(mm)910×1820
注意
※表面が防湿ポリエチレンコート面材のため、接着剤貼りには適していません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
全国数量5以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする