画像準備中

クランボードP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 18769354 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ボード両面にポリエチレンコート・クラフト面材がついた汎用タイプの断熱材です。
戸建住宅の床・壁・天井や鉄骨建物の屋根、土間打ち込み用の断熱材として使用されています。
そのほかに冷蔵庫や保冷ボックスなどの産業資材分野でも使用されています。

熱抵抗値(m2K/W)1.6 用途釘止め、土間打ち込み、床暖房下の断熱 厚さ(mm)40 構造ポリエチレンコート・クラフト面材/硬質ポリウレタンフォーム/ポリエチレンコート・クラフト面材 質量(kg/m2)1.32 幅×長さ(mm)910×1820
注意
※表面が防湿ポリエチレンコート面材のため、接着剤貼りには適していません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
全国数量5以上のご注文無料
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする