画像準備中

クランボードL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 18769406 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ボード両面に特殊防湿面材がついた接着対応タイプの断熱材です。
RCのコンクリート内側の同時打込工法および現場での接着貼り用の断熱材です。
コンクリート・モルタルなどの耐アルカリ性と、コンクリート・GLボンド・ゴム系接着剤等との強固な接着性を持っています。
コンクリート系住宅・ビルなどの内装下地材として断熱・結露防止用に使用されています。

熱抵抗値(m2K/W)1.6 用途接着剤貼り・壁打ち込み・複合板用 厚さ(mm)40 構造特殊防湿紙/硬質ポリウレタンフォーム/特殊防湿紙 質量(kg/m2)1.32 幅×長さ(mm)910×1820

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
全国数量5以上のご注文無料
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする