クラボウ
クラボウの 内装建材
クラボウの 断熱材
クランボードAP
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
18769433
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
片面にポリエチレンコート・アルミ面材がついた高防湿タイプの断熱材です。
アルミ面材には輻射熱を大幅に遮る効果があり、おもに戸建住宅の外断熱工法や屋上断熱、畜舎などの断熱材として使用されています。
熱抵抗値(m
2
K/W)
1.0
厚さ(mm)
25
構造
ポリエチレンコート・アルミ面材/硬質ポリウレタンフォーム/ポリエチレンコート・クラフト面材
質量(kg/m
2
)
1.38
幅×長さ(mm)
910×1820
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
全国
数量5以上のご注文
無料
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません