Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の シート・カバー関連
Panasonic(パナソニック)の サイクルカバー
サイクルカバー・D型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
18769436
品番
SAR141
参考基準価格(税別)
¥4,955
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
車体にスマートフィット(オリジナルクビレデザイン)。バタツキ軽減。前後がわかりやすい。風飛びしにくいしっかり固定。かぶせ易い深いかぶり。
材質
ポリエステル100% 撥水加工
色
クールブルー
サイズ
D型(前後チャイルドシート装着モデル用)
適合寸法(cm)
全長:165-190