商品本体

エアポートバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(10枚) 注文コード 18769515 品番 90370478
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

大容量のPP不織布素材のバッグです

用途空港はもちろんの事、観光地で販売が見込まれます 幅(mm)460 ブラウン 高さ(mm)385 材質(本体)PP不織布+マットPP 種類手提げ袋 奥行(mm)495 持ち手寸法(mm)30×600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする