曜日別特売
CVP100 バイスプライヤー C型 モノタロウ 18769583

 

CVP100 バイスプライヤー C型 モノタロウ 18769583
CVP100 バイスプライヤー C型 モノタロウ 18769583
CVP100 バイスプライヤー C型 モノタロウ 18769583
CVP100 バイスプライヤー C型 モノタロウ 18769583
モノタロウ

バイスプライヤー C型

(22件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード18769583品番CVP100
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。

用途奥深い場所のクランプ作業に。最大開き(mm)70全長(mm)280材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼質量(g)780表面処理ニッケルメッキ
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: 木工作業
農・林・水産業

C型クランプやF型クランプと違い中央にクランプ位置がある為作業がやり易かった。同じ厚みを何度もクランプする時、非常に便利でした。

対象商品 : 18769583
2025-08-25
用途: 軽天工事
建設業・工事業

ふつうにつかえるコスパはいいですねー後は耐久性かな

対象商品 : 18769583
2024-04-16
用途: 突き合わせ溶接

バイスプライヤーのクランプ面がほぼ垂直に移動するので、溶接用としては各軸受けのガタを少なくし、クランプ面に電極を設けクランプする。溶接電流を流すと突き合わせ部が溶解する。突き合わせ部が溶解するとクランプ力で更に押し込むので突き合わせ溶接に最適である。押し込み量も多少調節出来るので最適である。

1が参考にしています
対象商品 : 18769583
2024-03-02
用途: リーズナブル
その他業種

リーズナブル
付属で、ゴム板などが付属しているとなお、良かった

対象商品 : 18769583
2024-01-26
用途: 溶接作業
株式会社 原設備工業建設業・工事業

フランジを固定するのに重宝してます
よい品物だと思います。リピートします

対象商品 : 18769583
2023-07-14
用途: 溶接作業
製造業

安いので溶接作業に気にする事なく使えてます
普通にしっかりしてますよ!

対象商品 : 18769583
2023-05-16
用途: しっかり固定できる期待が持てる
農・林・水産業

造りもしっかりしておりロック、解除も問題ないレベルの商品です。

対象商品 : 18769583
2022-09-21
用途: 溶接時にステンレス材料を固定するために使用しています。

固定するときに傾きがあっても閉まるので使いやすいと感じています。この大きさの次の大きさのものも購入しましたが、この間の大きさのものもあればと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする