LEDボール球 広配光タイプ E26

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18769784 品番 LDG8D-G/LCV2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
口金E26 入力電圧(V)100 (ヒートシンク)White 光色昼光色 全長(mm)110 質量(g)83 消費電力(W)7.5 明るさ(W)60 仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /対応、電気用品安全法 (PSE)/対応 材質(ヒートシンク)アルミニウム 外径(Φmm)40 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)108 入力電流(A)0.121 配光角度(°)240 演色指数(Ra)80 電球の種類LEDボール球

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする