LDA10-G/LDV2 LED電球 広配光タイプ E26 電球色/昼光色切替可能 Verbatim(バーベイタム) 18769985 LDA10-G/LDV2 LED電球 広配光タイプ E26 電球色/昼光色切替可能 Verbatim(バーベイタム) 18769985 LDA10-G/LDV2 LED電球 広配光タイプ E26 電球色/昼光色切替可能 Verbatim(バーベイタム) 18769985 LDA10-G/LDV2 LED電球 広配光タイプ E26 電球色/昼光色切替可能 Verbatim(バーベイタム) 18769985 LDA10-G/LDV2 LED電球 広配光タイプ E26 電球色/昼光色切替可能 Verbatim(バーベイタム) 18769985

LED電球 広配光タイプ E26 電球色/昼光色切替可能

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18769985 品番LDA10-G/LDV2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
口金E26 入力電圧(V)100 (ヒートシンク)White 光色電球色/昼光色切替可能 仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応 材質(ヒートシンク)アルミニウム 全長(mm)112 質量(g)83 消費電力(W)9.5 明るさ(W)60 外径(Φmm)60 全光束(Lm)810/810 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3000<->6500 入力電流(A)0.095 配光角度(°)広配光(>180) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED電球

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする