Verbatim(バーベイタム)
USBデスクトップマウス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
18770055
品番
MUSDOZV1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仕様
Verbatim 有線USBマウス、光学式
材質
プラスチック
質量(g)
87.6
接続方式
有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×39×114
ボタン数
3
インターフェイス
USB
読取方式
光学式