六角軸ビット(充電ドリル用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18770335 品番 CDJ-34
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

回転のみでも穿孔力抜群の充電ドリル用ビット。インパクトドライバー対応。
シャンクから刃先まで一体形状のため、セパレートタイプのドリルに見られるような「ビビリ」や「ブレ」が解消され、安心安全に使用できる。
刃先の超硬チップを左右非対称に研磨することで、切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔が可能。

用途モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなどを充電ドリルで簡単穴あけ用 適合機種インパクトドライバー(ワンタッチ着脱可能)、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル(400W以下) 軸径(Φmm)6.35(六角) 全長(mm)90 質量(g)12.5 有効長(mm)45 サイズ(mm)3.4
注意
※振動ドリルでは使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする