※使用例

DNP-G ニーパッド(ストロングタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 18770484 DNP-G ニーパッド(ストロングタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 18770484

ニーパッド(ストロングタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18770484 品番DNP-G
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ひざをついても痛くない、汚れない。
フック式ゴムバンドで脱着が簡単。樹脂パネルでしっかりガード。
EVAとポリエステル生地で優しくフィット。

種別ニーパッド 用途ひざの保護、汚れの防止 仕様樹脂パネル、フック式、幅広ゴムバンド 寸法(mm)170×70×200(片方、バンド除く) 質量(g)300(1セット)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18770484
2020-08-23
用途:
庭木の剪定他
その他業種

膝つき作業時に、どうしても横に回る、ずり落ちる。
膝裏のマジックテープを上下2段ではなく、膝裏一体型にして、膝を折ったとき膝裏関節部が痛くならぬよう薄手にするとか、もう一工夫してもらいたい。
バレーボール選手の膝当てを参考に改良してもらいたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする