DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の テレビ受信用機器
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の アンテナプラグ・接栓
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 同軸コネクタ
BNC型ストレートプラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
18770597
品番
LBNC-35CFS
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
タイプ
ネジ締付
質量(kg)
20
定格周波数(Hz)
4G
絶縁抵抗(MΩ)
1000min
接触抵抗(mΩ)
3max
材質
黄銅、ニッケルメッキ
適合ケーブル
3C-2V、5C-2V、5C-FB
定格電圧 AC V
500
インピーダンス(Ω)
50
耐電圧(V)
AC1500
商品説明動画
LBNC-3C-3G、-3F-3G、-5C-3G、-5F-3G
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった
LBNC-3COT、-5COT
参考になった
LBNC-15DS
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった
LBNC-3DS、 -5DS、 -5FS
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
LBNC-35CFS
参考になった
LBNC-5D-2P 、-5F-2P
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった