BNC型ストレートプラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) タイプ締付 適合ケーブル5C-FB、S-5C-FB、5C-2V 注文コード18770658 品番LBNC-5COT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品はタイプ・適合ケーブルなど13種類から選べます 他の種類を見る
タイプ締付 質量(kg)18 定格周波数(Hz)3G 絶縁抵抗(MΩ)5000min 接触抵抗(mΩ)3max 材質黄銅、ニッケルメッキ 適合ケーブル5C-FB、S-5C-FB、5C-2V 定格電圧 AC V500 インピーダンス(Ω)75 耐電圧(V)AC1500

商品説明動画

LBNC-3C-3G、-3F-3G、-5C-3G、-5F-3G
この動画は、3人が参考にしています。
LBNC-3COT、-5COT
LBNC-15DS
この動画は、2人が参考にしています。
LBNC-3DS、 -5DS、 -5FS
この動画は、1人が参考にしています。
LBNC-35CFS
LBNC-5D-2P 、-5F-2P
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする