DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の テレビ受信用機器
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の アンテナプラグ・接栓
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 同軸コネクタ
BNC変換アダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
タイプ
50Ω
変換内容
BNCジャック/BNCジャック
注文コード
18770719
品番
LBNC-DJJ
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・変換内容
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
50Ω
質量(kg)
14
変換内容
BNCジャック/BNCジャック
材質
黄銅、ニッケルメッキ
定格周波数(Hz)
4G
絶縁抵抗(MΩ)
1000min
接触抵抗(mΩ)
3max
定格電圧 AC V
500
インピーダンス(Ω)
50
耐電圧(V)
AC1500