BNC変換アダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) タイプ高周波 変換内容BNCジャック/BNCジャック 注文コード18770755 品番LBNC-JJ-3G
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はタイプ・変換内容など5種類から選べます 他の種類を見る
タイプ高周波 質量(kg)11 変換内容BNCジャック/BNCジャック 材質黄銅、ニッケルメッキ 定格周波数(Hz)4G 絶縁抵抗(MΩ)1000min 接触抵抗(mΩ)3max 定格電圧 AC V500 インピーダンス(Ω)50 耐電圧(V)AC1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする