‐ 水性シリコンセラUV ニッぺ(日本ペイント) 18770824 ‐ 水性シリコンセラUV ニッぺ(日本ペイント) 18770824

水性シリコンセラUV

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) ホワイト 使用場所屋外用 タイプつや有 注文コード18770824 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は色・使用場所・タイプなど50種類から選べます 他の種類を見る

「シリコン伝説」の代表商品、住宅外壁の塗り替え用塗料。
窯業サイディングボードを用いた住宅外壁の塗り替えに最適です。
高耐久・低汚染・防かび・防藻・透湿・微弾性。
上塗りは耐候性/耐汚染性に優れています。
シーラーは抜群の密着性です。
サーフェーサーは耐シーリング汚染性と目止め効果に優れています。
つや調整が可能です。作業性が良く、仕上がりに優れています。

ホワイト 使用場所屋外用 用途戸建住宅・マンション タイプつや有 塗り面積(m2)約93〜107 主成分セラミック変性シリコン塗料 主な用途外壁 塗布方法はけ、ウールローラー 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5〜10(水道水) 油性 or 水性水性 特性密着性、防藻、防カビ、透湿、弾性、耐候、耐久、耐汚染性 塗り重ね可能時間(時間)3以上(23℃) 塗付量(kg/m2・回)0.14〜0.16 塗回数2回
関連資料:施工上の注意

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18770973
2021-10-13
用途:
外壁塗装
その他業種

仕上がりが最高で上手に塗れた。割れもカバー出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする