DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 切削工具(電設用)
ワンタッチサイディングウッドコア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18770983
品番
OSW-70N
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。
切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮。切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる。
用途
窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に
付属品
センタードリル、クランプシャンク、SDSシャンク
全長(mm)
330
質量(g)
1100
有効長(mm)
150
サイズ(mm)
70