10/15より値下げ!現場を応援
‐ 水性シリコンセラUV ニッぺ(日本ペイント) 18771122

 

‐ 水性シリコンセラUV ニッぺ(日本ペイント) 18771122
‐ 水性シリコンセラUV ニッぺ(日本ペイント) 18771122

水性シリコンセラUV

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品は色・使用場所・関連資料など50種類から選べます他の種類を見る
内容量
1缶(15kg)
色
ND-371
使用場所
屋外用
関連資料
施工上の注意
注文コード
18771122
品番
‐
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)値下げ
¥21,980

「シリコン伝説」の代表商品、住宅外壁の塗り替え用塗料。
窯業サイディングボードを用いた住宅外壁の塗り替えに最適です。
高耐久・低汚染・防かび・防藻・透湿・微弾性。
上塗りは耐候性/耐汚染性に優れています。
シーラーは抜群の密着性です。
サーフェーサーは耐シーリング汚染性と目止め効果に優れています。
つや調整が可能です。作業性が良く、仕上がりに優れています。

用途
戸建住宅・マンション
色
ND-371
使用場所
屋外用
タイプ
つや有
塗り面積(m2)
約93~107
主成分
セラミック変性シリコン塗料
主な用途
外壁
塗布方法
はけ、ウールローラー
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
5~10(水道水)
油性 or 水性
水性
特性
密着性、防藻、防カビ、透湿、弾性、耐候、耐久、耐汚染性
塗り重ね可能時間(時間)
3以上(23℃)
塗付量(kg/m2・回)
0.14~0.16
塗回数
2回
関連資料:施工上の注意

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-27
用途: 塗装工事
共栄工務店 様

今般のシンナー騒動によって、塗シンが手に入らずやむなく水性にしました。
外壁用には水性に不安はあるもののやむを得ない感じです。まあ、7年から10年で塗り替えるのなら良い感じです。

対象商品 : 18770973
2021-10-13
用途: 外壁塗装
その他業種

仕上がりが最高で上手に塗れた。割れもカバー出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする