水性シリコンアクリル外かべ用
超耐久!酸性雨・酸性雪・塩害・排気ガス・紫外線に強い。
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
防カビ剤・防藻剤の配合により、長期間カビ・藻(モ)・コケの発生を防ぎます。
厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
- 用途
- 金属系・木質系・無機セメント系・セラミック系などの各種サイディングの塗り替え。
コンクリート・モルタル・ブロックなど外まわりの壁やヘイ。
- 仕上
- 不透明(下地を隠す)
- 主な用途
- 金属系・木質系・無機セメント系・セラミック系などの各種サイディング、コンクリート・モルタル・ブロックなど外壁・塀
- 使用場所
- 屋外用
- 危険物の類別
- 非危険物
- 光沢
- ツヤあり
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- 耐久
- 塗り重ね可能時間(時間)
- 夏期/2以上、冬期/6以上
- 乾燥時間
- 夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
注意
※絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところ、また床面には適しません。全9種類を絞り込む
色
内容量
塗料 の新着商品
カテゴリ

































