ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 壁用
ニッぺ(日本ペイント)の 外壁用
DANシリコンセラR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1缶(15kg)
注文コード
18771262
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,968
販売価格(税別)
¥
10,880
バスケットに入れる
色
ND-010
使用場所
屋外用
タイプ
つや有
主成分
セラミック変性シリコン系
塗布方法
中塗り:砂骨ローラー、上塗り:ウールローラー
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
中塗り:0〜2、上塗り:5〜10(水道水)
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
約10〜13
油性 or 水性
水性
塗り重ね可能時間(時間)
3以上(23℃)
塗付量(kg/m
2
・回)
(中塗り)0.80〜1.00、(上塗り)0.30〜0.50
塗回数
2回
関連資料:
施工上の注意
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,590
/
税込
¥
1,749