刈払機用チップソー 山林/竹用 縦埋込み超硬チップ

(67件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18771315 品番 MSTV255ー60
在庫数量:残り185点
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

鋸の目立てを応用した千鳥刃に、縦埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。

外径(Φmm)255 刃数(p)60 刃厚(mm)2 用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。 穴径(Φmm)25.4
注意
※作業時は全身を十分保護できる服装で行ってください。(長袖、長ズボン、帽子、マスク、手袋、保護メガネ、長靴等)
※必ず草刈機のエンジンを停止してからカッターの交換作業を行ってください。
※小石の飛散等、周囲の状況に十分注意して草刈り作業を行ってください。
※作業中に異常な振動や衝撃を感じたら刈払機のエンジンを停止し、カッターの症状を確認し、異常を発見した際は新しいカッターに交換してください。
※決して無理な取り回しをせず、対象物に対して慎重に刃を当てるように作業を行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 67
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
登山道の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

登山道の整備にいつも使っています。5枚で3000円ほどの安いチップソーを使ったときは笹を刈るとすぐに切れなくなりましたが、この商品は登山道の笹薮を刈っても耐えてくれます。半日ぐらい登山道の草刈りをしますが、最後のほうは切れ味が落ちてしまいます。でも、なんとか耐えてくれてチップソーを交換するほどまで切れ味が落ちることがないので満足して使っています。

2026-02-13
用途:
枯れた竹の伐採がメインで傾斜地での雑草、雑木等
武井農場 様 (農・林・水産業)

以前から使わさせていましたが竹が寿命の精かこの所枯れが目立ってきまして平地
でない所に有りますので少しでも軽くて(先端が)切れ味が鋭いので今回も又
お願い致し使わさせておりますが、変わらぬ切れ味ですが齢80に成ってきての
作業は苦労の連続ですが頑張って作業は続けています。

2025-10-06
用途:
草刈り作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

個のチップソーは、長年、使用しているチップソー飛びにくく飛びにくく長持し価格が、安く竹まで切れが良い為安いときに少し多め購入している品です。

2025-11-15
用途:
草刈作業
製造業

値段は安く細い竹(笹)切れるし、絡み易い草が普通のチップソーより切れる(少しエンジン回転数上げ気味で)また購入したいです。

2025-10-13
用途:
田んぼの畦周りに竹が生えてる
農・林・水産業

40pではチップが跳んでしまい竹を伐採に2時間かかった。60pでは作業しやすいです。

対象商品:
18771315
2025-10-04
用途:
竹や笹刈りに使用
六花園 様 (建設業・工事業)

品質にばらつきがあると思います。初めて使用した時はこれは良きと思いましたが10枚の内1.2枚切が悪いものがありました。

2025-06-05
用途:
山林等の下草刈り
農・林・水産業

今まで「斜め埋込」タイプのものを使っていました。コスパも良くかなり広い面積を刈れます。今回、『縦埋込』タイプを購入、まだ1度しか使ってないので感想らしいものは書けませんが、切れ味にさほど差はないと思いますが個人的にはこっちの方が使いやすいように感じました。あとはコスパですね。1枚でどれぐらいの広さまで使えるか楽しみです。

2025-04-25
用途:
会社周りの草刈り用
有限会社帝都開発 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

リピート購入させていただいております。これからの季節の必需品、レビュー投稿遅くなりましたが、また、この季節になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
刃の角度を教えて下さい
回答:
「先端逃げ角:10度」とさせていただいております。
2024-09-05
質問:
電気式に使用可能でしょうか。
回答:
サイズが一致していれば使用可能です。
2024-09-05

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする