刈払機用チップソー 草刈用 2段刃タイプ JIS規格

(48件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18771324 品番 -
在庫数量:残り469点
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

先端チップだけでなく台座部分にも刃があるので切れ味が向上しました。

外径(Φmm)230 刃数(p)36 刃厚(mm)2 用途一般草刈、下刈用 穴径(Φmm)25.4
注意
※作業時は全身を十分保護できる服装で行ってください。(長袖、長ズボン、帽子、マスク、手袋、保護メガネ、長靴等)
※必ず草刈機のエンジンを停止してからカッターの交換作業を行ってください。
※小石の飛散等、周囲の状況に十分注意して草刈り作業を行ってください。
※作業中に異常な振動や衝撃を感じたら刈払機のエンジンを停止し、カッターの症状を確認し、異常を発見した際は新しいカッターに交換してください。
※決して無理な取り回しをせず、対象物に対して慎重に刃を当てるように作業を行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
除草作業

複数枚セットの商品もいいのですが、すぐにチップが飛んでしまいますが、やっぱりJIS規格ものは長持ちします。

2025-11-07
用途:
家の周りの草刈り
製造業

毎回リピート購入しています。切れ味と耐久性が価格に見合っていると思います。枚数を多くして単価を下げたまとめ売りをしてもらえると嬉しいです。

2025-08-25
用途:
敷地内の除草作業

初めて使用しましたが、よく切れました。特に問題なく使用できています。2段刃の効果は正直まだ分かりませんが、引き続き使用してみようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
18771333
2024-08-12
用途:
草刈
製造業

チップの下にも刃がついていて2段刃になっている為チップが飛んでも使用できるということで交換頻度も少なく使えます。切れ味も良好です。
それでまとめ買いしました。
1枚目:使っていると使えますがエンジン音が大きいのを感じました。
2枚目:アクセルを入れても刃が回らない、エンジンが空回りする。使用を中止。

原因を調べると
刃厚2mmと記載されてありますが、
製品本体には 255x1.25x40Pと書いてあり、ノギスで実測すると1.25mmでした。
別売りの刈払機用ジズライザーを使用していたので刃が薄い為密着できず刃が空回りしてエンジンの回転が刃に伝わらず刃が回転しなかった。
今までこのようなことはなかったので急な仕様変更があったのかもしれません。

別売りの刈払機用ジズライザーを使用するとそれとの相性もあると思われるので
刈払機標準の金具を使ったほうが良いかもしれません。
購入する時と納品時は刃の厚みなど製品を確認することも必要かもしれません。

9人が参考にしています
2024-10-16
用途:
公園、道路での草刈り
サービス業

刃厚(mm)2 は1.25の間違いと思われますので訂正されたほうがよろしいかと。JIS B 9212規格によると1.25or1.4or1.6or1.8だけなので2はおかしいです。
10枚購入して数人で使いましたが、チップを飛ばす人が少なくなり切れ味も好評です。また10枚購入しました。

6人が参考にしています
対象商品:
18771324
2024-06-20
用途:
畑、畑わきの草刈り
農・林・水産業

これまで安価なものを使ってちょっと石などに当てると、チップが飛んで無くなって刃を好感してましたが、これに変えてからチップがなくなることが減り交換の頻度も減りました。満足してます

2024-09-19
用途:
草刈
鈴平建設株式会社 様

芝刈りや法面の草刈に使用しています、切れもよく、お気に入りの商品。

対象商品:
18771333
2023-10-18
用途:
山林の草刈り

山林など石の多い斜面での使用ですが負荷が軽いです。チップが少し飛んでも切れ味が持続します。リピートしてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする