- 刈払機用チップソー 草刈用 2段刃タイプ JIS規格 モノタロウ 18771333

- 刈払機用チップソー 草刈用 2段刃タイプ JIS規格 モノタロウ 18771333
- 刈払機用チップソー 草刈用 2段刃タイプ JIS規格 モノタロウ 18771333
- 刈払機用チップソー 草刈用 2段刃タイプ JIS規格 モノタロウ 18771333
モノタロウ

刈払機用チップソー 草刈用 2段刃タイプ JIS規格

(48件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
外径(Φmm)255
刃数(p)40
内容量1枚注文コード18771333品番-
在庫数量:残り513点です
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

先端チップだけでなく台座部分にも刃があるので切れ味が向上しました。

用途一般草刈、下刈用外径(Φmm)255刃数(p)40刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
注意
※作業時は全身を十分保護できる服装で行ってください。(長袖、長ズボン、帽子、マスク、手袋、保護メガネ、長靴等)
※必ず草刈機のエンジンを停止してからカッターの交換作業を行ってください。
※小石の飛散等、周囲の状況に十分注意して草刈り作業を行ってください。
※作業中に異常な振動や衝撃を感じたら刈払機のエンジンを停止し、カッターの症状を確認し、異常を発見した際は新しいカッターに交換してください。
※決して無理な取り回しをせず、対象物に対して慎重に刃を当てるように作業を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 除草作業

複数枚セットの商品もいいのですが、すぐにチップが飛んでしまいますが、やっぱりJIS規格ものは長持ちします。

2025-11-07
用途: 家の周りの草刈り
製造業

毎回リピート購入しています。切れ味と耐久性が価格に見合っていると思います。枚数を多くして単価を下げたまとめ売りをしてもらえると嬉しいです。

2025-08-25
用途: 敷地内の除草作業

初めて使用しましたが、よく切れました。特に問題なく使用できています。2段刃の効果は正直まだ分かりませんが、引き続き使用してみようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18771333
2024-08-12
用途: 草刈
製造業

チップの下にも刃がついていて2段刃になっている為チップが飛んでも使用できるということで交換頻度も少なく使えます。切れ味も良好です。
それでまとめ買いしました。
1枚目:使っていると使えますがエンジン音が大きいのを感じました。
2枚目:アクセルを入れても刃が回らない、エンジンが空回りする。使用を中止。
原因を調べると
刃厚2mmと記載されてありますが、
製品本体には 255x1.25x40Pと書いてあり、ノギスで実測すると1.25mmでした。
別売りの刈払機用ジズライザーを使用していたので刃が薄い為密着できず刃が空回りしてエンジンの回転が刃に伝わらず刃が回転しなかった。
今までこのようなことはなかったので急な仕様変更があったのかもしれません。
別売りの刈払機用ジズライザーを使用するとそれとの相性もあると思われるので
刈払機標準の金具を使ったほうが良いかもしれません。
購入する時と納品時は刃の厚みなど製品を確認することも必要かもしれません。

9が参考にしています
2024-10-16
用途: 公園、道路での草刈り
サービス業

刃厚(mm)2 は1.25の間違いと思われますので訂正されたほうがよろしいかと。JIS B 9212規格によると1.25or1.4or1.6or1.8だけなので2はおかしいです。
10枚購入して数人で使いましたが、チップを飛ばす人が少なくなり切れ味も好評です。また10枚購入しました。

6が参考にしています
対象商品 : 18771324
2024-06-20
用途: 畑、畑わきの草刈り
農・林・水産業

これまで安価なものを使ってちょっと石などに当てると、チップが飛んで無くなって刃を好感してましたが、これに変えてからチップがなくなることが減り交換の頻度も減りました。満足してます

2024-09-19
用途: 草刈
鈴平建設株式会社

芝刈りや法面の草刈に使用しています、切れもよく、お気に入りの商品。

対象商品 : 18771333
2023-10-18
用途: 山林の草刈り

山林など石の多い斜面での使用ですが負荷が軽いです。チップが少し飛んでも切れ味が持続します。リピートしてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする